text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Verlenging 1990 A 1/2 inch lengte 125 mm met vergrendeling


Vergrendelring voorkomt onbedoeld losmaken van de bus, Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, Voor handbediende contactdozen en toebehoren met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Artikelnummer G2285.164.082
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.5
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.5
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 315
HS- en goederencode 8466103800
Type Extension Bar

Omschrijving

Vergrendelring voorkomt onbedoeld losmaken van de bus, Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, Voor handbediende contactdozen en toebehoren met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling

Artikelnummers

Artikelnummer G2285.164.082
EAN 4010886831366
UBB 500503776832
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1640828
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.