text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Verlenging 1990-5


Met borgschroef voor de opname van de dopsleutels, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweevoudige Check-Tool-isolatie, niet geschikt voor gebruik met VDE IN 19, 16 - 18 mm isolatie-overhang, 16 - 18 mm isolatie-overhang

Artikelnummer G3115.001.770
Lengte 125
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.5
VDE getest Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 125
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.5
VDE getest Ja
Merk GEDORE

Omschrijving

Met borgschroef voor de opname van de dopsleutels, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweevoudige Check-Tool-isolatie, niet geschikt voor gebruik met VDE IN 19, 16 - 18 mm isolatie-overhang, 16 - 18 mm isolatie-overhang

Artikelnummers

Artikelnummer G3115.001.770
EAN 4010886612408
UBB 203122629082
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6124050
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.