text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8315-160 H Elektro Zijsnijder 1,5-2,5mm² 22 x 19 x 10mm Bek 160mm


Artikelnummer 9L425193
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Met draadafsnijder Ja
Gewicht 231
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Langssnede Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Met draadafsnijder Ja
Gewicht 231
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Langssnede Nee
Rondsnede Ja
Spiraalsnede Nee
Kerfdiepte instelbaar Nee
Beklengte (mm) 19
Striplengte instelbaar Nee
Kopbreedte (mm) 22
Stripbereik doorsnede (mm²) ['1.500', '2.500']
Zelfinstellend Nee
Kophoogte (mm) 19
VDE getest Ja
Merk Gedore
Model VDE 8315-160 H

Artikelnummers

Artikelnummer 9L425193
EAN 4010886840542
UBB 500642388630
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 1742582
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.