text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8250-225 Combinatietang 42mm Beklengte Rechte Tip Staal Verchroomd 225mm


Goede hefboomwerking voor gemakkelijk snijden, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, Voor vlak en rond materiaal, Voor het snijden van alle draadsoorten inclusief pianodraad, 1,6 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, verchroomd, Grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, vlg. volgens EN 60900/IEC 60900, twee-laags Check-Tool isolat

Artikelnummer 5D157427
Geïsoleerd Ja
Gewicht 485
Lengte (mm) 225
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitstaand snijvlak Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 485
Lengte (mm) 225
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitstaand snijvlak Nee
Beklengte (mm) 42
Met zijknipper Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 27.7
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Gesmeed Nee
Kophoogte (mm) 13
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model VDE 8250-225

Omschrijving

Goede hefboomwerking voor gemakkelijk snijden, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, Voor vlak en rond materiaal, Voor het snijden van alle draadsoorten inclusief pianodraad, 1,6 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, verchroomd, Grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, vlg. volgens EN 60900/IEC 60900, twee-laags Check-Tool isolatie, JC = verchroomd, 2-componenten grepen, gekartelde grijpvlakken, ingelaste scharnier, ESD = bescherming tegen elektrostatische ontlading, grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, twee-laags Check-Tool isolatie, GEDORE speciaal gehard en gehard staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 5D157427
EAN 4010886672037
UBB 500642382856
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 6720330
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.