text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8250-160 H Combinatietang 35mm Beklengte Recht Uiteinde Staal Verchroomd 160mm


Goede hefboomwerking voor gemakkelijk snijden, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, Voor vlak en rond materiaal, Voor het snijden van alle draadsoorten inclusief pianodraad, 1,6 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, verchroomd, Handgrepen met VDE-isolatiehulzen tot 1000 V, vlg. volgens EN 60900/IEC 60900, JC = verchroomd, 2

Artikelnummer 0R694168
Geïsoleerd Ja
Gewicht 203
Lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Ja
Uitstaand snijvlak Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 203
Lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Ja
Uitstaand snijvlak Nee
Beklengte (mm) 35
Met zijknipper Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 22.8
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Gesmeed Ja
Kophoogte (mm) 10.4
VDE getest Ja
Merk Gedore
Model VDE 8250-160 H

Omschrijving

Goede hefboomwerking voor gemakkelijk snijden, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, Voor vlak en rond materiaal, Voor het snijden van alle draadsoorten inclusief pianodraad, 1,6 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, verchroomd, Handgrepen met VDE-isolatiehulzen tot 1000 V, vlg. volgens EN 60900/IEC 60900, JC = verchroomd, 2-componenten handgrepen, gekartelde grijpvlakken, ingelaste scharnier, * Gekroonde oppervlakken/handgrepen - d.w.z. die nauwelijks afgerond zijn - voorkomen ongunstige, punctuele piekkrachten. Poten VDE geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, 2-componenten handvatbeschermhulzen, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 0R694168
EAN 4010886816059
UBB 500642383011
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 1550942
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.