Nedtrain Oud
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
Tangen & pincetten
Grijptangen
Telefoon- & radiotang
1D574243
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
Gedore VDE 8132 AB-160 H Telefoontang 16,5mm Bekdiepte 45° Haakse punt Verchroomd 160mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1D574243
Geïsoleerd
Ja
Vorm
Gebogen
Gewicht
145
Lengte
165
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Beklengte (mm)
46
Kopbreedte (mm)
16.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Vorm
Gebogen
Gewicht
145
Lengte
165
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Beklengte (mm)
46
Kopbreedte (mm)
16.5
Met aanslagbescherming
Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading)
Nee
Kophoogte (mm)
9
VDE getest
Ja
Model
VDE 8132 AB-160 H
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1D574243
EAN
4010886816035
UBB
500642373459
UNSPSC
27112148
Fabrikant artikelnummer
1552139