text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore VDE 8132-200 H Telefoontang 18,5mm Bekdiepte Rechte Punt Verchroomd 200mm


Lange, platronde bekken, rechte grijpvlakken, gekarteld, voor vasthouden, vastgrijpen, buigen en doorslijpen, inductief geharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, Grepen met VDE-isolatiehulzen tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900

Artikelnummer 6M952707
Geïsoleerd Ja
Gewicht 218
Lengte 205
Geïsoleerd 1000 V Ja
Beklengte (mm) 75.7
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 218
Lengte 205
Geïsoleerd 1000 V Ja
Beklengte (mm) 75.7
Kopbreedte (mm) 18.5
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Ja
Kophoogte (mm) 9.5
VDE getest Ja
Merk Gedore
Model VDE 8132-200 H

Omschrijving

Lange, platronde bekken, rechte grijpvlakken, gekarteld, voor vasthouden, vastgrijpen, buigen en doorslijpen, inductief geharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, Grepen met VDE-isolatiehulzen tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900

Artikelnummers

Artikelnummer 6M952707
EAN 4010886816028
UBB 500642373293
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 1552120
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.