text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 8120-160 H Platte Punttang 51mm Beklengte Recht Uiteinde Geïsoleerd Handvat Staal 170mm


Met lange bekken, gekartelde grijpvlakken, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, verchroomd, Grepen met VDE-isolatiehulzen tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900

Artikelnummer 0S875989
Geïsoleerd Ja
Gewicht 175
Totale lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Beklengte (mm) 51
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 175
Totale lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Beklengte (mm) 51
Kopbreedte (mm) 16.5
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Kophoogte (mm) 9
VDE getest Ja
Merk Gedore
Model VDE 8120-160 H

Omschrijving

Met lange bekken, gekartelde grijpvlakken, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, verchroomd, Grepen met VDE-isolatiehulzen tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900

Artikelnummers

Artikelnummer 0S875989
EAN 4010886815991
UBB 500642372873
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 1552090
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.