Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
8I081023
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
Gedore VDE 2163 TX T9 Torx Schroevendraaier TX9 60mm Blad 3-Komponenten Greep 145mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8I081023
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
100
Totale lengte (mm)
145
Grootte (TX)
9
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
60
Met boring
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
100
Totale lengte (mm)
145
Grootte (TX)
9
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
60
Met boring
Ja
Kap draaibaar
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
VDE getest
Ja
Merk
Gedore
Model
VDE 2163 TX T9
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8I081023
EAN
4010886938522
UBB
500642617095
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
2824604