text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 2163 TX T7 Torx Schroevendraaier TX7 60mm Blad 3-Komponenten Greep 145mm


3-componenten handgrepen Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handgreepontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijfvorm gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Blad van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, TORX® = reg. handelsmerk van Ac

Artikelnummer 4U013534
Geïsoleerd Ja
Gewicht 100
Totale lengte (mm) 145
Grootte (TX) 7
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 100
Totale lengte (mm) 145
Grootte (TX) 7
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 60
Met boring Ja
Kap draaibaar Ja
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Ja
Merk Gedore
Model VDE 2163 TX T7

Omschrijving

3-componenten handgrepen Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handgreepontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijfvorm gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Blad van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, TORX® = reg. handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Artikelnummers

Artikelnummer 4U013534
EAN 4010886938508
UBB 500642616675
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2824582
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.