text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 2163 TX T5 Torx Schroevendraaier TX5 60mm Blad 3-Komponenten Greep 145mm


Artikelnummer 7S585821
Geïsoleerd Ja
Gewicht 55
Totale lengte (mm) 145
Grootte (TX) 5
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 60
Met boring Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 55
Totale lengte (mm) 145
Grootte (TX) 5
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 60
Met boring Ja
Kap draaibaar Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Ja
Merk Gedore
Goederencode 82054000
Model VDE 2163 TX T5

Artikelnummers

Artikelnummer 7S585821
EAN 4010886938485
UBB 500642616261
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2824558
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.