Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
5H670135
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
Gedore VDE 2163 TX T30 Torx Schroevendraaier TX30 100mm Blad 3-Komponenten Greep 210mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5H670135
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
140
Totale lengte (mm)
210
Grootte (TX)
30
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
100
Met boring
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
140
Totale lengte (mm)
210
Grootte (TX)
30
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
100
Met boring
Ja
Kap draaibaar
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
VDE getest
Ja
Merk
Gedore
Model
VDE 2163 TX T30
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5H670135
EAN
4010886938584
UBB
500642618242
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
2824663