text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore VDE 2163 TX T27 Torx Schroevendraaier TX27 100mm Blad 3-Komponenten Greep 210mm


3-componenten handgrepen Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handgreepontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijfvorm gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Blad van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, TORX® = reg. handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Artículo No. 1G097970
Geïsoleerd Ja
Gewicht 100
Totale lengte (mm) 210
Grootte (TX) 27
Geïsoleerd 1000 V Ja
Embalado por 1

Especificaciones

Geïsoleerd Ja
Gewicht 100
Totale lengte (mm) 210
Grootte (TX) 27
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Met boring Ja
Kap draaibaar Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Ja
Merk Gedore
Goederencode 82054000
Model VDE 2163 TX T27

Descripción

3-componenten handgrepen Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handgreepontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijfvorm gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Blad van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, TORX® = reg. handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Números de artículo

Artículo No. 1G097970
EAN 4010886938577
UBB 500642618085
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 2824655
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.