Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
9M695883
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
Gedore VDE 2163 TX T10 Torx Schroevendraaier TX10 60mm Blad 3-Komponenten Greep 145mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9M695883
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
100
Totale lengte (mm)
145
Grootte (TX)
10
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
60
Met boring
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
100
Totale lengte (mm)
145
Grootte (TX)
10
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
60
Met boring
Ja
Kap draaibaar
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
VDE getest
Ja
Merk
Gedore
Goederencode
82054000
Model
VDE 2163 TX T10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9M695883
EAN
4010886938539
UBB
500642617251
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
2824612