Nedtrain Oud
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
Tangen & pincetten
Waterpomptangen
1V022189
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
Gedore VDE 146 10 universele tang 31mm bekopening isolatiegreep staal verchroomd 250mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1V022189
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
485
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
250
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Beklengte (mm)
32.5
Max. bekopening (mm)
31
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
485
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
250
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Beklengte (mm)
32.5
Max. bekopening (mm)
31
Uitvoering vonkarm
Nee
Kopbreedte (mm)
48
Met aanslagbescherming
Nee
Aantal standen
7
Kophoogte (mm)
4.8
VDE getest
Ja
Merk
Gedore
Model
VDE 146 10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1V022189
EAN
4010886612019
UBB
500642353493
UNSPSC
27112101
Fabrikant artikelnummer
6120140