Vaste messen
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
Messen & scharen
Diverse messen
Vaste messen
G4245.000.100
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
Gedore Vast mes 10 cm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Extreem scherp, C75 koolstofstaal blad, Beukenhouten handvat, Met beukenhouten handvat
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G4245.000.100
Lemmetlengte (mm)
100
Uittrekbaar
Nee
Totale lengte (mm)
220
Inklapbaar
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lemmetlengte (mm)
100
Uittrekbaar
Nee
Totale lengte (mm)
220
Inklapbaar
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met vergrendeling
Nee
Met bescherming
Nee
Met schraper
Nee
Met glijschoen
Nee
Kabelmes
Nee
Uitschuifmes
Nee
Automatische terugtrekking
Nee
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
67
Goederencode
82119200
Type
Fixed Knife
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Extreem scherp, C75 koolstofstaal blad, Beukenhouten handvat, Met beukenhouten handvat
Artikelnummers
Artikelnummer
G4245.000.100
EAN
4036535011705
UBB
240636024038
UNSPSC
27111503
Fabrikant artikelnummer
9102520