text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore universele tang 8250VDE 200


Goede hefboomwerking voor gemakkelijk snijden, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, Voor vlak en rond materiaal, Voor het snijden van alle draadsoorten inclusief pianodraad, 1,6 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, verchroomd, Grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, vlg. volgens EN 60900/IEC 60900, twee-laags Check-Tool isolat

Artikelnummer G3043.000.100
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 365
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 365
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitstaand snijvlak Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 40
Met zijknipper Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 27
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Gesmeed Nee
Kophoogte (mm) 12
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 310
Type Universal Pliers

Omschrijving

Goede hefboomwerking voor gemakkelijk snijden, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, Voor vlak en rond materiaal, Voor het snijden van alle draadsoorten inclusief pianodraad, 1,6 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, verchroomd, Grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, vlg. volgens EN 60900/IEC 60900, twee-laags Check-Tool isolatie, JC = verchroomd, 2-componenten grepen, gekartelde grijpvlakken, ingelaste scharnier, ESD = bescherming tegen elektrostatische ontlading, grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, twee-laags Check-Tool isolatie, GEDORE speciaal gehard en gehard staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer G3043.000.100
EAN 4010886672020
UBB 240102302413
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 6720250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.