text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Universele tang 8250 160 VDE


Goede hefboomwerking voor gemakkelijk knippen, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, Voor vlak en rond materiaal, Voor het knippen van alle draadsoorten inclusief pianodraad, 1,6 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, verchroomd, Handgrepen met VDE-dompelisolatie tot 1000 V, vlg. volgens EN 60900/IEC 60900, twee-laags Check-Tool isolatie, JC = verchroomd, 2-componenten handgrepen, gekartelde grijpvlakken, ingelaste scharnier, * Gekroonde oppervlakken/handgrepen - d.w.z. die nauwelijks afgerond zijn - voorkomen ongunstige, punctuele piekkrachten. Handgrepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelaagse Check-Tool-isolatie, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, verchroomd.

Artikelnummer G3043.825.160
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 236
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 236
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Uitstaand snijvlak Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 35
Met zijknipper Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 22.8
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Gesmeed Ja
Kophoogte (mm) 10.4
VDE getest Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 240
Goederencode 8203200000
Type VDE Pliers

Omschrijving

Goede hefboomwerking voor gemakkelijk knippen, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, Voor vlak en rond materiaal, Voor het knippen van alle draadsoorten inclusief pianodraad, 1,6 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, verchroomd, Handgrepen met VDE-dompelisolatie tot 1000 V, vlg. volgens EN 60900/IEC 60900, twee-laags Check-Tool isolatie, JC = verchroomd, 2-componenten handgrepen, gekartelde grijpvlakken, ingelaste scharnier, * Gekroonde oppervlakken/handgrepen - d.w.z. die nauwelijks afgerond zijn - voorkomen ongunstige, punctuele piekkrachten. Handgrepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelaagse Check-Tool-isolatie, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer G3043.825.160
EAN 4010886805077
UBB 500504553800
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 1429582
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.