text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore universele tang 8210-200 JC


Versterkt type, voor zware continue bewerkingen, Oplegfreesbak, Voor vlak en rond materiaal, Voor middelharde draad 1,6 mm, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedipte antislip ha

Artikelnummer G3043.300.200
Geïsoleerd Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 341
Lengte 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 341
Lengte 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitstaand snijvlak Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 42
Met zijknipper Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 29.5
Greepuitvoering 2-componenten
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Gesmeed Nee
Kophoogte (mm) 12.5
VDE getest Nee
Merk GEDORE

Omschrijving

Versterkt type, voor zware continue bewerkingen, Oplegfreesbak, Voor vlak en rond materiaal, Voor middelharde draad 1,6 mm, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedipte antislip handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedipte antislip handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer G3043.300.200
EAN 4010886673218
UBB 203102194057
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 6732180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.