Nedtrain Oud
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
Tangen & pincetten
Combinatie tangen
Combinatietangen kracht
G3043.400.180
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
Gedore universele tang 8210-180 TL
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
G3043.400.180
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
219
Lengte
180
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
219
Lengte
180
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitstaand snijvlak
Nee
Materiaal
Staal
Beklengte (mm)
38
Met zijknipper
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kopbreedte (mm)
27
Stripbereik diameter (mm)
1.6 - 1.6
Greepuitvoering
2-componenten
Met aanslagbescherming
Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading)
Nee
Handvat
Overig
Gesmeed
Nee
Kophoogte (mm)
11.8
VDE getest
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G3043.400.180
EAN
4010886671146
UBB
240102246164
UNSPSC
27112139
Fabrikant artikelnummer
6711420