text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore universele tang 8210-180 JC


Versterkt type, voor zware continue bewerkingen, Oplegfreesbak, Voor vlak en rond materiaal, Voor middelharde draad 1,6 mm, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedipte antislip handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedipte antislip handgrepen

Artikelnummer G3043.300.180
Geïsoleerd Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 261
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 261
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitstaand snijvlak Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 38
Met zijknipper Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 27
Greepuitvoering 2-componenten
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Gesmeed Nee
Kophoogte (mm) 11.8
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 265
Goederencode 8203200000
Type Universal Pliers

Omschrijving

Versterkt type, voor zware continue bewerkingen, Oplegfreesbak, Voor vlak en rond materiaal, Voor middelharde draad 1,6 mm, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedipte antislip handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedipte antislip handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer G3043.300.180
EAN 4010886673157
UBB 203102193711
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 6731530
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.