text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Universele tang 8210 160 TL


Versterkt type, voor zware continue bewerkingen, Oplegfreesbak, Voor vlak en rond materiaal, Voor middelharde draad 1,6 mm, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedipte antislip handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedipte antislip handgrepen

Artikelnummer G3043.400.160
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 165
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 165
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitstaand snijvlak Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 34
Met zijknipper Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 23
Stripbereik diameter (mm) 1.6 - 1.6
Greepuitvoering 2-componenten
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Gesmeed Nee
Kophoogte (mm) 10.8
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 165
Goederencode 8203200000
Type Universal Pliers

Omschrijving

Versterkt type, voor zware continue bewerkingen, Oplegfreesbak, Voor vlak en rond materiaal, Voor middelharde draad 1,6 mm, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedipte antislip handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedipte antislip handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer G3043.400.160
EAN 4010886671139
UBB 240102246081
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 6711340
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.