text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensión Gedore 1990-10


Met borgschroef voor het vasthouden van de dopsleutels, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweevoudige Check-Tool-isolatie, niet geschikt voor gebruik met VDE IN 19, 16 - 18 mm isolatie-overhang, 16 - 18 mm isolatie-overhang

Artículo No. G3115.001.775
Lunghezza (mm) 250
Protezione di isolamento 1000 V
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Embalado por 1

Especificaciones

Lunghezza (mm) 250
Protezione di isolamento 1000 V
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 400
Codice merceologico 8466103800
Type VDE Extension Bar

Descripción

Met borgschroef voor het vasthouden van de dopsleutels, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweevoudige Check-Tool-isolatie, niet geschikt voor gebruik met VDE IN 19, 16 - 18 mm isolatie-overhang, 16 - 18 mm isolatie-overhang

Números de artículo

Artículo No. G3115.001.775
EAN 4010886612415
UBB 203122629165
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6124130
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.