text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TT50 FH BLUE SP-type Momentsleutel 1/4" Inbussleutel 0.1-0.5Nm 178mm


Gebruik: In het koppelbereik 0,1 - 5,0 N-m, Voor test- en installatiewerkzaamheden in de elektrische en elektronische hardware-industrie, instrumentenbouw en industriële productie of in de kwaliteitscontrole, Eigenschappen: Draaiknop-aanduiding voor draaimoment en testschroevendraaier - met dubbele schaalverdeling (cN-m/ozf-in/lbf-in), Met 1/4" zeskanta

Artikelnummer 7O026271
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 190
Totale lengte (mm) 178
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 190
Totale lengte (mm) 178
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) ['0.100', '0.500']
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.02
Uitvoering schroevendraaier Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model TT50 FH BLUE

Omschrijving

Gebruik: In het koppelbereik 0,1 - 5,0 N-m, Voor test- en installatiewerkzaamheden in de elektrische en elektronische hardware-industrie, instrumentenbouw en industriële productie of in de kwaliteitscontrole, Eigenschappen: Draaiknop-aanduiding voor draaimoment en testschroevendraaier - met dubbele schaalverdeling (cN-m/ozf-in/lbf-in), Met 1/4" zeskantaandrijving voor gebruik met 1/4" zeskantbits volgens DIN 3126 - C 6.3, Met adapter ook geschikt voor 1/4" vierkantaandrijfbussen volgens DIN 3124, Nauwkeurigheid weergave: +/- 6 % tolerantie van de aangegeven waarde, Volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar naar nationale normen, Voor gecontroleerd aanhalen in twee richtingen, Met slave-pointerfunctie, Voor vergrendeling van maximumwaarden / weergave van maximumwaarden, 4 modellen in het bereik van 0,1 N-m tot 5,0 N-m, Lichte constructie door geanodiseerde aluminium handgrepen, EPA-conform (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in gevoelige elektrostatische toepassingen, Leveringsomvang: momenttestschroevendraaier type TT, 1/4" vierkant-/zeskantaandrijvingsadapter (nr. 757-20), Model-nr. TT 250 FH, TT 500 FH met extra T-greep voor gemakkelijker werken, Testcertificaat conform DIN EN ISO 6789, Levering in stevige kartonnen verpakking

Artikelnummers

Artikelnummer 7O026271
EAN 4002805758052
UBB 500642431869
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 7096380
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.