Moment schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Moment schroevendraaiers
4Q650027
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
Gedore TT250 FH BLUE SP-schroevendraaier met koppel 1/4" zeskantaandrijving 0,5-2,5 Nm 250mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4Q650027
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
465
Totale lengte (mm)
250
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aandraaimoment (Nm)
['0.500', '2.500']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
465
Totale lengte (mm)
250
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Aandraaimoment (Nm)
['0.500', '2.500']
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
0.1
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
6
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82041100
Model
TT250 FH BLUE
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Q650027
EAN
4002805758250
UBB
500642432289
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
7096540