Accupooltrekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Accupooltrekkers
G2843.113.001
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
Gedore Trekker 1.13/01
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
De poten grijpen automatisch, De poten grijpen automatisch
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2843.113.001
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
0.75
Schroefdraadlengte (mm)
80
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
0.75
Schroefdraadlengte (mm)
80
Aantal haken
3
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
60
Breedte van haakvoet (mm)
10
Diepte van haakvoet (mm)
5
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
2
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
60
Merk
Gedore
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
De poten grijpen automatisch, De poten grijpen automatisch
Artikelnummers
Artikelnummer
G2843.113.001
EAN
4036976104509
UBB
500504547893
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
8004570