text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Trekker 1.12/01


De benen grijpen automatisch, De benen grijpen automatisch

Artikelnummer G2843.112.001
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 0.5
Schroefdraadlengte (mm) 80
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 0.5
Schroefdraadlengte (mm) 80
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 60
Breedte van haakvoet (mm) 10
Diepte van haakvoet (mm) 5
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 2
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 60
Merk Gedore

Omschrijving

De benen grijpen automatisch, De benen grijpen automatisch

Artikelnummers

Artikelnummer G2843.112.001
EAN 4036976104424
UBB 500504547711
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8003760
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.