text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TORQ-SET 689 TS Zeskantschroevendraaier Bit 8 mm Zeskant 82 mm


Volgens DIN ISO 3126, ISO 1173, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 6.3 (1/4), GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsafwerking, TORQ-SET® is een geregistreerd handelsmerk van Phillips Screw Company, USA, TORQ-SET® is een geregistreerd handelsmerk van Phillips Screw Company, USA

Cikkszám 1Y712288
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 82
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 82
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Ja
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Gedore
Goederencode 82079030
Model 689 TS

Leírás

Volgens DIN ISO 3126, ISO 1173, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 6.3 (1/4), GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsafwerking, TORQ-SET® is een geregistreerd handelsmerk van Phillips Screw Company, USA, TORQ-SET® is een geregistreerd handelsmerk van Phillips Screw Company, USA

Cikkszámok

Cikkszám 1Y712288
EAN 4010886873663
UBB 500642790405
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 1965530
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.