text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TORQ-SET 689 TS Zeskantschroevendraaier Bit 2mm 1/4" Hex 82mm


Volgens DIN ISO 3126, ISO 1173, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 6.3 (1/4), GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs afgewerkt, TORQ-SET® is een geregistreerd handelsmerk van Phillips Screw Company, USA, TORQ-SET® is een geregistreerd handelsmerk van Phillips Screw Company, USA

Article number 0X487388
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 82
Grootte (TX) 2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Packed per 1

Specifications

Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 82
Grootte (TX) 2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Ja
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Gedore
Goederencode 82079030
Model 689 TS

Description

Volgens DIN ISO 3126, ISO 1173, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 6.3 (1/4), GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs afgewerkt, TORQ-SET® is een geregistreerd handelsmerk van Phillips Screw Company, USA, TORQ-SET® is een geregistreerd handelsmerk van Phillips Screw Company, USA

Article numbers

Article number 0X487388
EAN 4010886873632
UBB 500642789845
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  1965506
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.