text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore toebehoren voor bits 699


Zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - E 6.3 (1/4) en zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - D 6.3 (1/4), Met magnetische houder, verchroomd, Met magnetische houder, verchroomd, stiftpistool afgewerkt

Artikelnummer G2407.001.770
Lengte (mm) 60
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 60
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname 1/4 inch
Maat machineopname (mm) 6.3
Dophouder Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 40
Goederencode 8466103800
Type Bit Holder

Omschrijving

Zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - E 6.3 (1/4) en zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - D 6.3 (1/4), Met magnetische houder, verchroomd, Met magnetische houder, verchroomd, stiftpistool afgewerkt

Artikelnummers

Artikelnummer G2407.001.770
EAN 4010886653869
UBB 203122619349
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 6538610
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.