text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Toebehoren 1/4


Met bitadapter nr. 620 ook geschikt voor 1/4" bits, Eenvoudige toegang tot diepliggende schroeven in krappe ruimtes, Het gevaar van kantelen van het gereedschap wordt verminderd door de centrale positionering van de vierkantaandrijving, 2C-T-handgreep met ophanggat, Chroom-vanadium-staal, klingen verchroomd, punt gefosfateerd

Artikelnummer 5S472356
Geïsoleerd Nee
Lengte (mm) 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kniegewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Lengte (mm) 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Schuifgreep Nee
Getest volgens ISO 3315 Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Drive T-Handle

Omschrijving

Met bitadapter nr. 620 ook geschikt voor 1/4" bits, Eenvoudige toegang tot diepliggende schroeven in krappe ruimtes, Het gevaar van kantelen van het gereedschap wordt verminderd door de centrale positionering van de vierkantaandrijving, 2C-T-handgreep met ophanggat, Chroom-vanadium-staal, klingen verchroomd, punt gefosfateerd

Artikelnummers

Artikelnummer 5S472356
EAN 4010886868300
UBB 500642527401
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1939998
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.