text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Gedore telefoontang 8132 AB 200 VDE


Lange, vlakke bekken, rechte grijpvlakken, gekartelde, 45° schuine punten maken grijpen om de hoek mogelijk, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, Grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelaags Check-Tool isolatie

Article number G3026.712.200
Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Gewicht 252
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Ja
Packed per 1

Specifications

Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Gewicht 252
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 70.5
Kopbreedte (mm) 18.5
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 9
VDE getest Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 230
Goederencode 8203200000
Type Telephone Pliers

Description

Lange, vlakke bekken, rechte grijpvlakken, gekartelde, 45° schuine punten maken grijpen om de hoek mogelijk, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, Grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelaags Check-Tool isolatie

Article numbers

Article number G3026.712.200
EAN 4010886672181
UBB 240104022795
UNSPSC 27112148
Manufacturer article nr  6721810
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.