text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore telefoontang 8132 AB-200 TL


Lange, platronde bekken, schuine grijpvlakken, gekartelde, 45° schuine punten maken grijpen om de hoek mogelijk, inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen

Artikelnummer G3027.400.200
Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Gewicht 190
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Gewicht 190
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 70.5
Kopbreedte (mm) 18.5
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Overig
Gesmeed Ja
Kophoogte (mm) 9.5
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 165
HS- en goederencode 8203200000
Type Telephone Pliers

Omschrijving

Lange, platronde bekken, schuine grijpvlakken, gekartelde, 45° schuine punten maken grijpen om de hoek mogelijk, inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer G3027.400.200
EAN 4010886671122
UBB 240102245901
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 6711260
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.