text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8132 AB-200 JC Telephone Pliers 70.5mm Long Flat-Round Tip 2C Handle Hard Steel 200mm

Article number G3027.300.200
Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Gewicht 225
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee

Specifications

Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Gewicht 225
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 70.5
Kopbreedte (mm) 18.5
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Overig
Gesmeed Ja
Kophoogte (mm) 9.5
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 180
Goederencode 8203200000
Type Telephone Pliers

Description

Lange, vlakke bekken, schuine grijpvlakken, gekarteld, 45° schuine punten maken grijpen om de hoek mogelijk, inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedipte antislip handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedipte antislip handgrepen

Article numbers

Article number G3027.300.200
EAN 4010886672136
UBB 203102191160
UNSPSC 27112148
Manufacturer article nr  6721300
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.