text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore telefoontang 8132 AB 160 VDE


Lange, vlakke bekken, rechte grijpvlakken, gekartelde, 45° schuine punten maken grijpen om de hoek mogelijk, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, Handgrepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelaagse Check-Tool isolatie

Artikelnummer G3026.712.180
Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Gewicht 177
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Gewicht 177
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 46
Kopbreedte (mm) 16.5
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 9
VDE getest Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 170
Type Telephone Pliers

Omschrijving

Lange, vlakke bekken, rechte grijpvlakken, gekartelde, 45° schuine punten maken grijpen om de hoek mogelijk, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, Handgrepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelaagse Check-Tool isolatie

Artikelnummers

Artikelnummer G3026.712.180
EAN 4010886672174
UBB 240104022613
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 6721730
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.