text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore telefoontang 8132 AB-160 JC


Lange, vlakke bekken, schuine grijpvlakken, gekarteld, 45° schuine punten maken grijpen om de hoek mogelijk, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen, TL

Artikelnummer G3027.300.160
Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Gewicht 163
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Gewicht 163
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 46
Kopbreedte (mm) 16.5
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Overig
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja
Kophoogte (mm) 9
VDE getest Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Lange, vlakke bekken, schuine grijpvlakken, gekarteld, 45° schuine punten maken grijpen om de hoek mogelijk, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer G3027.300.160
EAN 4010886672099
UBB 203102190824
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 6720920
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.