text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore telefoontang 8132 200 VDE


Lange, platronde bekken, rechte grijpvlakken, gekarteld, Voor vasthouden, vastgrijpen, buigen en doorslijpen, inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, Grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelaags Check-Tool isolatie

Artikelnummer G3026.700.200
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Gewicht 248
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Gewicht 248
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 75.7
Kopbreedte (mm) 3.7
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 9.5
VDE getest Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 215
Type Telephone Pliers

Omschrijving

Lange, platronde bekken, rechte grijpvlakken, gekarteld, Voor vasthouden, vastgrijpen, buigen en doorslijpen, inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, Grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelaags Check-Tool isolatie

Artikelnummers

Artikelnummer G3026.700.200
EAN 4010886672167
UBB 240104022530
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 6721650
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.