text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore telefoontang 8132 200 TL


Volgens DIN ISO 5745 Half-ronde bekken, grijpvlakken recht, vertand Om vast te houden, te grijpen, te buigen en te knippen Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 61-63 HRC Gedore speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten JC = verchroomd, 2-componenten-grepen TL = blank gelakt, grepen met blauwe kunststof overtrokken

Artikelnummer G3026.400.200
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Gewicht 181
Lengte (mm) 202
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Gewicht 181
Lengte (mm) 202
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 75.7
Kopbreedte (mm) 18.5
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Overig
Gesmeed Ja
Kophoogte (mm) 9.5
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 165
Type Telephone Pliers

Artikelnummers

Artikelnummer G3026.400.200
EAN 4010886671092
UBB 240102245745
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 6710960
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.