text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore telefoontang 8132 200 JC


Lange, vlakke bekken, rechte grijpvlakken, gekarteld, Voor vasthouden, vastgrijpen, buigen en doorslijpen, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedipte antislip handgrepen, TL = st

Artikelnummer G3026.300.200
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Gewicht 220
Lengte (mm) 205
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Gewicht 220
Lengte (mm) 205
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 75.5
Kopbreedte (mm) 18.5
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Overig
Gesmeed Ja
Kophoogte (mm) 9.5
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 180
Type Telephone Pliers

Omschrijving

Lange, vlakke bekken, rechte grijpvlakken, gekarteld, Voor vasthouden, vastgrijpen, buigen en doorslijpen, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedipte antislip handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedipte antislip handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer G3026.300.200
EAN 4010886671962
UBB 203102190584
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 6719670
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.