text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore telefoontang 8132 160 VDE


Lange, vlakke bekken, rechte grijpvlakken, gekarteld, Voor vasthouden, grijpen, buigen en snijden, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, Handgrepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelaagse Check-Tool isolatie

Artikelnummer G3026.700.180
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Gewicht 193
Lengte 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Gewicht 193
Lengte 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 50
Kopbreedte (mm) 16.5
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 9
VDE getest Ja
Merk Gedore

Omschrijving

Lange, vlakke bekken, rechte grijpvlakken, gekarteld, Voor vasthouden, grijpen, buigen en snijden, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, Handgrepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelaagse Check-Tool isolatie

Artikelnummers

Artikelnummer G3026.700.180
EAN 4010886672150
UBB 240104022464
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 6721570
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.