text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore telefoontang 8132 160 TL


Lange, vlakke bekken, rechte grijpvlakken, gekarteld, Voor vasthouden, vastgrijpen, buigen en doorslijpen, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedipte antislip handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedipte antislip handgrepen

Artikelnummer G3026.400.160
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Gewicht 120
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Gewicht 120
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 50
Kopbreedte (mm) 16.5
Handvat Overig
Gesmeed Ja
Kophoogte (mm) 9
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 115
Goederencode 8203200000
Type Telephone Pliers

Omschrijving

Lange, vlakke bekken, rechte grijpvlakken, gekarteld, Voor vasthouden, vastgrijpen, buigen en doorslijpen, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedipte antislip handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedipte antislip handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer G3026.400.160
EAN 4010886671085
UBB 240102245661
UNSPSC 27112148
Fabrikant artikelnummer 6710880
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.