text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore telefoontang 8132 140 JC


Lange, platronde bekken, rechte grijpvlakken, gekarteld, Voor vasthouden, grijpen, buigen en knippen, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen

Numero articolo G3026.300.140
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Gewicht 110
Lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Confezionato per 1

Specifiche

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Gewicht 110
Lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 42
Kopbreedte (mm) 15
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Overig
Gesmeed Ja
Kophoogte (mm) 7.8
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 110
Goederencode 8203200000
Type Telephone Pliers

Descrizione

Lange, platronde bekken, rechte grijpvlakken, gekarteld, Voor vasthouden, grijpen, buigen en knippen, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 61 - 63 HRC, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen

Numeri di articolo

Numero articolo G3026.300.140
EAN 4010886671887
UBB 203102189859
UNSPSC 27112148
Nr articolo produttore  6718860
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.