text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Striptang 8099-200 VDE


Voor het strippen van enkeladerige geleiders 0,2 - 6,0 mm2, Instelbare striplengte, Met draadsnijder tot 2 mm, Met draadsnijder tot 2 mm

Article number G3062.000.200
Geïsoleerd Nee
Met draadafsnijder Ja
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Langssnede Nee
Packed per 1

Specifications

Geïsoleerd Nee
Met draadafsnijder Ja
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Langssnede Nee
Rondsnede Ja
Spiraalsnede Nee
Kerfdiepte instelbaar Nee
Striplengte instelbaar Ja
Stripbereik doorsnede (mm²) ['0.200', '6.000']
Met aanslagbescherming Nee
Zelfinstellend Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 130
Type Wire Stripper

Description

Voor het strippen van enkeladerige geleiders 0,2 - 6,0 mm2, Instelbare striplengte, Met draadsnijder tot 2 mm, Met draadsnijder tot 2 mm

Article numbers

Article number G3062.000.200
EAN 4010886670293
UBB 240100032343
UNSPSC 27112151
Manufacturer article nr  6702940
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.