text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Striptang 8099-160 VDE


Voor kabels 0,5 - 5,0 mm2, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, in olie gehard, verchroomd, Handgrepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweevoudige Check-Tool isolatie, Paar reservemessen nr. E-8099, Paar reservemessen nr. E-8099

Artikelnummer G3061.700.160
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Met draadafsnijder Nee
Gewicht 226
Lengte (mm) 160
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Met draadafsnijder Nee
Gewicht 226
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Langssnede Nee
Rondsnede Ja
Spiraalsnede Nee
Kerfdiepte instelbaar Nee
Striplengte instelbaar Nee
Stripbereik doorsnede (mm²) ['0.500', '5.000']
Met aanslagbescherming Nee
Handvat Overig
Zelfinstellend Ja
VDE getest Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 180
Type Wire Stripper

Omschrijving

Voor kabels 0,5 - 5,0 mm2, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, in olie gehard, verchroomd, Handgrepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweevoudige Check-Tool isolatie, Paar reservemessen nr. E-8099, Paar reservemessen nr. E-8099

Artikelnummers

Artikelnummer G3061.700.160
EAN 4010886670965
UBB 240104291085
UNSPSC 27111510
Fabrikant artikelnummer 6709600
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.