text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Striptang 8098-160 VDE


Voor kabels 0,8 - 6,0 mm2, GEDORE speciaal gehard en gehard staal, verchroomd, grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, twee-laags Check-Tool isolatie, Voor draden van 0,8 tot 6,0 mm², GEDORE speciaal gehard en gehard staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, twee-laags Check-Tool isolatie

Artikelnummer G3060.700.160
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Met draadafsnijder Nee
Gewicht 217
Lengte (mm) 160
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Met draadafsnijder Nee
Gewicht 217
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Langssnede Nee
Rondsnede Ja
Spiraalsnede Nee
Kerfdiepte instelbaar Ja
Beklengte (mm) 43.5
Striplengte instelbaar Nee
Kopbreedte (mm) 18.5
Stripbereik doorsnede (mm²) ['0.800', '6.000']
Met aanslagbescherming Nee
Handvat Overig
Zelfinstellend Nee
VDE getest Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 160
Goederencode 8203200000
Type Wire Stripper

Omschrijving

Voor kabels 0,8 - 6,0 mm2, GEDORE speciaal gehard en gehard staal, verchroomd, grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, twee-laags Check-Tool isolatie, Voor draden van 0,8 tot 6,0 mm², GEDORE speciaal gehard en gehard staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, twee-laags Check-Tool isolatie

Artikelnummers

Artikelnummer G3060.700.160
EAN 4010886670897
UBB 240104021961
UNSPSC 27111510
Fabrikant artikelnummer 6708980
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.