text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Striptang 160 JCP


V-vormige snijbekken voor het strippen van de kunststof isolatie van een- en meeraderige geleiders, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, Paar reservemessen nr. E-8099, Paar reservemessen verkrijgbaar (nr. E-8099)

Artikelnummer G3061.600.160
Geïsoleerd Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Met draadafsnijder Nee
Gewicht 217
Lengte (mm) 160
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Met draadafsnijder Nee
Gewicht 217
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Langssnede Nee
Rondsnede Ja
Spiraalsnede Nee
Kerfdiepte instelbaar Nee
Striplengte instelbaar Nee
Stripbereik doorsnede (mm²) ['0.500', '5.000']
Greepuitvoering 2-componenten
Met aanslagbescherming Nee
Handvat Overig
Zelfinstellend Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore

Omschrijving

V-vormige snijbekken voor het strippen van de kunststof isolatie van een- en meeraderige geleiders, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, Paar reservemessen nr. E-8099, Paar reservemessen verkrijgbaar (nr. E-8099)

Artikelnummers

Artikelnummer G3061.600.160
EAN 4010886670958
UBB 240102201763
UNSPSC 27111510
Fabrikant artikelnummer 6709520
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.