text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Stekkerdoos INX 19 1/2 inch driedubbele vierkante mof M10 lengte 100 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelgroef, Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift van GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, punt volgens DIN 2325, * niet genormeerd

Article number G2241.100.001
Totale lengte (mm) 100
Diameter 22.5
Grootte (TX) 10
Lengte (mm) 100
Klinglengte (mm) 100
Packed per 1

Specifications

Totale lengte (mm) 100
Diameter 22.5
Grootte (TX) 10
Lengte (mm) 100
Klinglengte (mm) 100
Aansluitmaat 1/2 inch
Maat (mm) 10
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 100
Goederencode 8207903000
Type Screwdriver Bit Socket

Description

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelgroef, Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift van GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, punt volgens DIN 2325, * niet genormeerd

Article numbers

Article number G2241.100.001
EAN 4010886615959
UBB 240122049549
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  6159510
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.