text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Stekkerdoos IKS20 PZD 1/4 inch PZD PZD 1 lengte 37 mm


Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, Bit in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, Tip volgens DIN ISO 8764-1 PZ, Tip volgens DIN ISO 8764-1 PZ

Artikelnummer
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Totale lengte (mm) 28
Diameter 12
Aansluitmaat 1/4 inch
Handbediening Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Totale lengte (mm) 28
Diameter 12
Aansluitmaat 1/4 inch
Handbediening Nee
Grootte kruiskop 1
Puntlengte (mm) 16
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 10
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, Bit in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, Tip volgens DIN ISO 8764-1 PZ, Tip volgens DIN ISO 8764-1 PZ

Artikelnummers

Artikelnummer G2204.000.001
EAN 4010886618714
UBB 240122603295
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6187130

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.