text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutelset H 6-8 H6-8 8 stuks


Volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Slank patroon, ovale schacht, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Satijnglanzende afwerking, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, Veilige grip dankzij slanke profielschacht, Overbelasting wordt aangegeven door vervorming, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor het zwaa

Artikelnummer G2130.001.820
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Overig
Aantal ringsleutels 0
Aantal steeksleutels 8
Totaal aantal gereedschappen 8
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Overig
Aantal ringsleutels 0
Aantal steeksleutels 8
Totaal aantal gereedschappen 8
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Aantal pijpsleutels 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal ratelcombinatiesleutels 0
Aantal zwenkkopratels 0
Aantal omkeerbare ratelsleutels 0
Sleutelwijdte (mm) ['6.000', '22.000']
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 1000
Model H6-8
Type Double Open Ended Spanner Set

Omschrijving

Volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Slank patroon, ovale schacht, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Satijnglanzende afwerking, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, Veilige grip dankzij slanke profielschacht, Overbelasting wordt aangegeven door vervorming, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor het zwaarste continubedrijf, Chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2130.001.820
EAN 4010886607947
UBB 203120456264
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6079400
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.