text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steeksleutelset 6-122 ISO 12 stuks


Volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Slank patroon, ovale as, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Satijnglanslak, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, Veilige grip door slanke profielas, Overbelasting door vervorming, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor de zwaarste omstandigheden, Chroom-vanadium staal

Artikelnummer G2130.001.850
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aantal ringsleutels 0
Aantal steeksleutels 12
Totaal aantal gereedschappen 12
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aantal ringsleutels 0
Aantal steeksleutels 12
Totaal aantal gereedschappen 12
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Aantal pijpsleutels 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal ratelcombinatiesleutels 0
Aantal zwenkkopratels 0
Aantal omkeerbare ratelsleutels 0
Sleutelwijdte (mm) ['6.000', '34.000']
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 2600
Model 6-122 ISO
Type Double Open Ended Spanner Set

Omschrijving

Volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Slank patroon, ovale as, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Satijnglanslak, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, Veilige grip door slanke profielas, Overbelasting door vervorming, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor de zwaarste omstandigheden, Chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2130.001.850
EAN 4010886607831
UBB 240120669405
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6078350
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.